• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Höhenmessgerät 0-450 mm

Artikel-Nr.: 514-104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 514-104
EAN / GTIN 4946368096254
Herstellernummer 514-104
L-Nummer L40010 8398
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das mechanische Höhenmessgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Präzise und schnelle Ablesung durch seidenmatt verchromten Maßstab und Nonius. Maßstab gehärtet und geschliffen. Anreißnadel gekröpft und hartmetallbestückt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 450
Genauigkeit: ±0,05 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Feineinstellung: 4 mm
Skaleneinstellung: 15 mm
Mass: 430
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Anreißnadel, Anreißnadelhalterung und Abdeckung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb