• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Höhenmessgerät 0-12″

Artikel-Nr.: 514-103
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
Messtechnik analog
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 514-103
EAN / GTIN 4946368096230
Herstellernummer 514-103
L-Nummer L40010 6273

Beschreibung

Beschreibung:

Das mechanische Höhenmessgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Präzise und schnelle Ablesung durch seidenmatt verchromten Maßstab und Nonius. Maßstab gehärtet und geschliffen. Anreißnadel gekröpft und hartmetallbestückt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 12
Messbereich: 0 - 12″
Skalenteilungswert: 0,001″/0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002″/±0,04 mm
Feineinstellung: 4 mm/0,16″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,04 mm/0,002″
Skaleneinstellung: 0,6″
Mass: 410
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Anreißnadel, Anreißnadelhalter und Abdeckung

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb