• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratemesser TRIMMEX SIMPLASTO mit GRAFIKKLINGE 629, 1 Stück

Artikel-Nr.: 514.02
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
    Artikelnummer 514.02
    EAN / GTIN 4002632803734
    Herstellernummer 514.02
    L-Nummer L60170 950

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Innen Metall, außen Kunststoff, vorne rund.
    Das TRIMMEX SIMPLASTO ist von rutschfestem Kunststoff umhüllt. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die abgerundete Klinge sicher ab.
    • Basismaterial:
      Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
    • Besonders robust
      Und das nicht ohne Grund: Der Griff besteht im Innern aus Aluminium, die Klinge selbst ist mit zwei Metallschrauben befestigt. Auf die Stabilität können Sie sich also verlassen.
    • Besonders rutschfest
      Weil der Aluminiumkern von Kunststoff umgeben ist, erhöht das die Rutschfestigkeit Ihres Schneidwerkzeugs. So haben Sie das TRIMMEX SIMPLASTO auch mit verschwitzten Händen fest im Griff.
    • Praktische Öse
      Beim TRIMMEX SIMPLASTO müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und das Schneidwerkzeug aufhängen, wo immer Sie es brauchen.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Kaschierte Folie
      Laminierte Folie
      Balsaholz
      Kunststoffgrat

    Merkmal:

    • Griff: Standardgriff
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
    • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
    • Transportsicherung: Schutzkappe
    • Auslöser: Hand
    • Ergonomie: Ergonomisch
    • Hauptschneidmaterialien: Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Balsaholz, Kunststoffgrat, Vliesstoff, Filz, Gummigrat, Metallgrat
    • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
    • Softgrip: ja
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 629.50
    • Optionale Klinge: 34.50, 834.65, 8629.65
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Grafikklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: nein
    • GS-Zeichen (Text): nein

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb