Halbrundfeile 350 mm

Artikel-Nr.: 513100 350
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: E
  • Formbeschreibung: halbrund
  • Norm: DIN 7261

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hieb 1
    Hiebart Bastard
    Form E
    Formbeschreibung halbrund
    Feilflächen allseitig gehauen
    Querschnitt 35×10 mm
    Länge ohne Angel 350 mm
    inkl. Feilenheft nein
    Norm DIN 7261
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 513100 350
    EAN / GTIN 4009215017700
    Herstellernummer 31523510

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die nicht balligen Feilen haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.
    Mit Bahnenhieb; halbstumpf auslaufend.
    Stumpf auslaufend.

    Verwendung:

    Die Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

    Norm:

    DIN 7261 Form E

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb