• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 14x0,5 Toleranz 4H

Artikel-Nr.: 513088
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2280
Qualität 4
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 4h
Gewindeart M
Gewinde M14
Gewindesteigung 0,5 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513088
EAN / GTIN 4046122136308
Herstellernummer 513088
L-Nummer L40130 4146

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 14x0,5 Toleranz 4H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb