• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, kleine Bauart 0,5 mm, 0,01 mm, D=4/8 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-514-10T
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
    Produktart Fühlhebelmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 513-514-10T
    EAN / GTIN 4946368850504
    Herstellernummer 513-514-10T
    L-Nummer L40010 13820

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Fühlhebelmessgeräte in kleiner Bauweise,bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Messrichtungsumschalter zum einfachen wechseln der Messrichtung. Edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0,5
    Skalenteilungswert: 0,01
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: einschließlich Einspannschaft ⌀ 8 mm und Box

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb