• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, Horizontal, kleine Bauart, 0,01", 0,0001", D=4/9,52 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-504-10T
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-504-10T
EAN / GTIN 4946368850450
Herstellernummer 513-504-10T

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehbare Skala für die einfache Nullstellung.
  • edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Merkmal:

  • Hartmetallspitze ø 2 mm Nr.: 129949
  • Anzeigeabweichung über einen Bereich von einer Umdrehung: ±0.0002″
  • Funktionen: Gesamter Satz
  • Hysterese: 1″
  • L1: 18.7mm
  • L2: 15,2 mm
  • D ⌀ : 29,2mm
  • C: 55,3mm
  • Messeinsatz: Gewinde M 1.7 x 0.35
  • Lieferumfang: In einer Box mit Schaft ø4/9,52 mm, Messeinsatz ø1,2,3 mm, Klemme und Halter
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-5-0
  • Digital/Analog: Analog
  • Skalenteilungswert: 0,0001″
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Gewicht: 50g
  • Messkraft: ≤ 0,3N
  • Messbereich: 0,01″
  • R MPE (Wiederholpräzision): ±0,00004″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb