• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebelmessgerät, kleine Bauart, 0,01", 0,0001", D=9,52 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-504-10E
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-504-10E
EAN / GTIN 4946368850443
Herstellernummer 513-504-10E

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehbare Skala für die einfache Nullstellung.
  • edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Merkmal:

  • Hartmetallspitze ø 2 mm Nr.: 129949
  • Anzeigeabweichung über einen Bereich von einer Umdrehung: ±0.0002″
  • Funktionen: Basissatz mit 9,52 mm Schaft
  • H MPE (Umkehrspanne): 0.0001″
  • L1: 18.7mm
  • L2: 15,2 mm
  • C: 55,3mm
  • D: 29,2mm
  • Messeinsatz: Gewinde M 1.7 x 0.35
  • Lieferumfang: In einer Box mit Schaft 9,52 mm, Messeinsatz ø2 mm
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-5-0
  • Digital/Analog: Analog
  • Skalenteilungswert: 0,0001″
  • H MPE (Umkehrspanne): 1µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Gewicht: 50g
  • Messkraft: ≤ 0,3N
  • Messbereich: 0.01″
  • R MPE (Wiederholpräzision): ±0,00004″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb