• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, kleine Bauart 0,2 mm, 0,002 mm, D=8 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-503-10E
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-503-10E
EAN / GTIN 4946368850429
Herstellernummer 513-503-10E
L-Nummer L40010 13792

Beschreibung

Beschreibung:

Die Fühlhebelmessgeräte in kleiner Bauweise,bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Messrichtungsumschalter zum einfachen wechseln der Messrichtung. Edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,2
Skalenteilungswert: 0,002
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box einschließlich Einspannschaft ⌀8 mm, Taster ⌀2 mm