• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, kleine Bauart 0,14 mm, 0,001 mm, D=4/8 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-501-10T
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-501-10T
EAN / GTIN 4946368850405
Herstellernummer 513-501-10T
L-Nummer L40010 13843

Beschreibung

Beschreibung:

Die Fühlhebelmessgeräte in kleiner Bauweise,bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Messrichtungsumschalter zum einfachen wechseln der Messrichtung. Edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,14
Skalenteilungswert: 0,001
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: einschließlich Einspannschaft ⌀ 8 mm und Box

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb