• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, parallele Ausführung 0,8 mm, 0,01, 4/8 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-484-10T
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-484-10T
EAN / GTIN 4946368675886
Herstellernummer 513-484-10T
L-Nummer L40010 11520

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,8
Skalenteilungswert: 0.01
Mass: 280
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box mit ⌀8/4 Einspannschaft, ⌀1/2/3 Taster, Schwenkklemme und Halterungsstange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb