• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontale Ausführung, kompakt 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-466-10E
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
    Produktart Fühlhebelmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 513-466-10E
    EAN / GTIN 4946368675626
    Herstellernummer 513-466-10E
    L-Nummer L40010 11792

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0,5
    Skalenteilungswert: 0.01
    Mass: 470
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: In einer Box einschließlich Einspannschaft ⌀8 mm, Taster ⌀2 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb