• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontale Ausführung, 20° geneigt 0,016″, 0,0001″, 4/9,52 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-443-10T
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-443-10T
EAN / GTIN 4946368676388
Herstellernummer 513-443-10T

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Genauigkeit: ±0.0002″
Skalenteilungswert: 0,002
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: In einer Box mit ⌀3/8″ und 0,157″ Einspannschaft, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ Taster, Schwenkklemme und Halterungsstange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb