• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontal, im Satz, 1 mm, 0,01 mm, 4/8 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-415-10A
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
    Produktart Fühlhebelmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 513-415-10A
    EAN / GTIN 4946368675923
    Herstellernummer 513-415-10A
    L-Nummer L40010 11747

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

    Merkmal:

    Bereich: 1 mm
    Skalierung: 0.01
    Funktionen: Plus-Satz
    Zoll-Metrisch: Metrisch
    Geliefert: In einer Schachtel mit Schaft ø8/4 mm, Taststift ø1/2/3 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb