• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange kurze Backen

Artikel-Nr.: 513.10
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513.10
EAN / GTIN 3148511817360
Herstellernummer 513.10
L-Nummer L60130 269

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feine Backen
  • Einstellung der Spannweite mittels Schraube
  • verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 10,3
  • H [mm]: 71
  • L x H [mm]: 235 x 71
  • L [mm]: 235
  • Gewicht in Gramm: 628

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb