• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Normmessplatte für Messprojektor Ø 500 mm

Artikel-Nr.: 512622
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
    Produktart Messplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 512622
    Herstellernummer 512622
    L-Nummer L40700 239

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für Messprojektoren. Die Normmessplatten erweitern den Anwendungsbereich und die Effizienz der Mitutoyo-Messprojektoren. Die Messplatten bieten folgende Vorteile: Verfügbar mit einem Durchmesser von 250, 300, 340, 500 und 600 mm und somit auf die Bildschirmdurchmesser der Mitutoyo-Messprojektoren abgestimmt. Eine schnelle und einfache Prüfung einer Vielzahl von Profilen und Maßstäben sowie von Längen, Höhen, Parallelität, Winkeln, Radien, Kegeln, Bohrungspositionen, Durchmessern und genormten Gewinde- bzw. Verzahnungsprofilen. Alle Messplatten werden aus einem verzugsarmen Kunststoff hergestellt und sind mit einer Schutzschicht versehen.

    Merkmal:

    Typ: Winkeltyp GO
    Funktionen: Winkelmesser-Tabelle Winkel: Teilungen bei 1° und 30' Merkmale: Speziell für die Überprüfung von Winkeln mit außergewöhnlicher Klarheit entwickeltes Diagramm. Geeignet für den Einsatz bei jeder Vergrößerung.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb