• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD UN 1 1/16 - 12 Toleranz 2B

Artikel-Nr.: 512588
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: UN
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
Norm DIN 2280
Qualität 2
Toleranzfeld b
Toleranzklasse 2b
Gewindeart UN
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 512588
EAN / GTIN 4046122124916
Herstellernummer 512588
L-Nummer L40130 4233

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD UN 1 1/16 - 12 Toleranz 2B

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb