• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD TR 14x3 Toleranz 7H

Artikel-Nr.: 512557
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: TR
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
Norm DIN 2280
Qualität 7
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 7h
Gewindeart TR
Gewindesteigung 3 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 512557
EAN / GTIN 4046122124022
Herstellernummer 512557
L-Nummer L40130 3595

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD TR 14x3 Toleranz 7H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb