{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2280 | |
Qualität | 4 | |
Toleranzfeld | h | |
Toleranzklasse | 4h | |
Gewindeart | M | |
Gewinde | M8 | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Produktart | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |
Artikelnummer | 512332 | |
EAN / GTIN | 4046122120871 | |
Herstellernummer | 512332 | |
L-Nummer | L40130 1609 |