• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschen - Wandhalterung

Artikel-Nr.: 51232
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 51232
EAN / GTIN 4017976512327
Herstellernummer 51232
L-Nummer L90080 810

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlflaschen-Wandhalterung für 2 Stahlflaschen mit 320 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 780
Gesamttiefe (mm): 120
Gesamthöhe (mm): 45
Flaschenanzahl (Stück): 2
Flaschen-Durchmesser (mm): 320

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb