• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) 4% 60 – 320

Artikel-Nr.: 5123-2CLTCAL
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
Artikelnummer 5123-2CLTCAL
EAN / GTIN 4000896243266
Herstellernummer 5123-2CLTCAL

Beschreibung

Beschreibung:

  • Click-Lens-Type mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Umschaltknarre
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Dreistellige, große Ziffern für ablesbare Drehmoment-Einstellung
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 660 mm
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Toleranz: 4 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 2 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 10.8 – 59.4 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Keine Verlustgefahr des Vierkantes wie bei Durchsteckknarre
  • Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Ausführung verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes – keine Klemmgefahr!
  • Sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes.
    Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmoment-Wertes
  • Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) optimiert die Ablesbarkeit
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör