• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 3x0,25 Toleranz 5H

Artikel-Nr.: 512050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2280
Qualität 5
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 5h
Gewindeart M
Gewinde M3
Gewindesteigung 0,25 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 512050
EAN / GTIN 4046122116416
Herstellernummer 512050

Beschreibung

Description:

Tampon fileté double / LD M 3x0,25 tolérance 5H. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb