• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange fuer Winkeleisen

Artikel-Nr.: 512
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 512
EAN / GTIN 3148511817209
Herstellernummer 512
L-Nummer L60130 6525

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Greifen und Festhalten von Winkel- und U-Eisen
  • Backen und Zangenkörper aus Stahlblech
  • Einstellung der Spannweite mittels Schraube
  • verchromt

Merkmal:

  • A max [mm]: 75
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • Gewicht in Gramm: 953

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb