• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 19x0,5 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 511845
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2280
Qualität 6
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 6h
Gewindeart M
Gewinde M19
Gewindesteigung 0,5 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511845
EAN / GTIN 4046122113613
Herstellernummer 511845
L-Nummer L40130 1101

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 19x0,5 Toleranz 6H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb