• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenroller

Artikel-Nr.: 51161
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Stahlflaschenkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51161
    EAN / GTIN 4017976511610
    Herstellernummer 51161
    L-Nummer L90080 935

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Innen-Ø 310 mm. Mit Schlauch- und Schrumpfpistolenhalter. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Vollgummi-Bereifung 75 x 25 mm, Naben mit Kugellager.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 80
    Gesamtbreite (mm): 410
    Gesamthöhe (mm): 970
    Flaschenanzahl (Stück): 1
    Flaschen-Durchmesser (mm): 300
    Inhalt (kg): 11
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 75 x 25

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb