{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2280 | |
Qualität | 2 | |
Toleranzfeld | b | |
Toleranzklasse | 2b | |
Gewindeart | UNEF | |
Produktart | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |
Artikelnummer | 511542 | |
EAN / GTIN | 4046122109395 | |
Herstellernummer | 511542 | |
L-Nummer | L40130 963 |