• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschen - Wandhalterung

Artikel-Nr.: 51132
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 51132
EAN / GTIN 4017976511320
Herstellernummer 51132
L-Nummer L90080 1004

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlflaschen-Wandhalterung für 1 Stahlflasche mit 320 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 390
Gesamttiefe (mm): 120
Gesamthöhe (mm): 45
Flaschenanzahl (Stück): 1
Flaschen-Durchmesser (mm): 320

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb