• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P18A Einsatz ballig L14 Ø1.5 R0.75 Stahl

Artikel-Nr.: 5113042
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113042
EAN / GTIN 4059192040987
Herstellernummer 5113042
L-Nummer L40080 2288

Beschreibung

Beschreibung:

P18A Einsatz ballig L14 Ø1.5 R0.75 Stahl
  • Millimar Einsatz P18A
  • Material Messfläche: Stahl
  • Länge (mm): 14
0.75mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb