• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P24A Einsatz ballig L14 Ø0.35 Stahl

Artikel-Nr.: 5113041
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113041
EAN / GTIN 4059192040970
Herstellernummer 5113041
L-Nummer L40080 1580

Beschreibung

Beschreibung:

P24A Einsatz ballig L14 Ø0.35 Stahl
  • Millimar Einsatz P24A
  • Material Messfläche: Stahl
  • Länge (mm): 14

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb