• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P27C Einsatz ballig R5 L5 Hartmetall

Artikel-Nr.: 5113035
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113035
EAN / GTIN 4059192040918
Herstellernummer 5113035
L-Nummer L40080 1885

Beschreibung

Beschreibung:

P27C Einsatz ballig R5 L5 Hartmetall
  • Millimar Einsatz P27C
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Länge (mm): 5
5mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb