• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P21C Einsatz plan Ø4 L10 Hartmetall

Artikel-Nr.: 5113025
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113025
EAN / GTIN 4059192040819
Herstellernummer 5113025
L-Nummer L40080 3888

Beschreibung

Beschreibung:

P21C Einsatz plan Ø4 L10 Hartmetall
  • Millimar Einsatz P21C
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Länge (mm): 10

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb