• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P35C Einsatz plan Ø0.45 L10 Hartmetall

Artikel-Nr.: 5113015
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5113015
    EAN / GTIN 4059192040710
    Herstellernummer 5113015
    L-Nummer L40080 2210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    P35C Einsatz plan Ø0.45 L10 Hartmetall
    • Millimar Einsatz P35C
    • Material Messfläche: Hartmetall
    • Länge (mm): 10
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb