• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P26A Einsatz plan Ø5 L10 Stahl

Artikel-Nr.: 5113012
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5113012
    EAN / GTIN 4059192040697
    Herstellernummer 5113012
    L-Nummer L40080 2238

    Beschreibung

    Beschreibung:

    P26A Einsatz plan Ø5 L10 Stahl
    • Millimar Einsatz P26A
    • Material Messfläche: Stahl
    • Länge (mm): 10
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb