{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hieb | 3 | |
Hiebart | Schlicht | |
Form | C | |
Formbeschreibung | dreikant, halbstumpf auslaufend | |
Feilflächen | 3 | |
Breite | 15 mm | |
Länge ohne Angel | 200 mm | |
inkl. Feilenheft | nein | |
Norm | DIN 7261 | |
Produktart | Werkstattfeile |
Artikelnummer | 511300 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017236 | |
Herstellernummer | 31322030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Dreikantfeile, Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
692 Stück sofort lieferbar
4,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
4,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 15 mm | 13 mm | 13 mm |
Form | C | C | C |
Formbeschreibung | dreikant, halbstumpf auslaufend | dreikant, halbstumpf auslaufend | dreikant, halbstumpf auslaufend |
Hieb | 3 | 2 | 3 |
Länge ohne Angel | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norm | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Produktart | Werkstattfeile | Werkstattfeile | Werkstattfeile |