• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschen - Wandhalterung

Artikel-Nr.: 51114
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 51114
EAN / GTIN 4017976511146
Herstellernummer 51114
L-Nummer L90080 1003

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlflaschen-Wandhalterung für 1 Stahlflasche mit 140 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 210
Gesamttiefe (mm): 120
Gesamthöhe (mm): 45
Flaschenanzahl (Stück): 1
Flaschen-Durchmesser (mm): 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb