• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchsteckvierkant ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv

Artikel-Nr.: 5110-01
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5110-01
EAN / GTIN 4000896049691
Herstellernummer 5110-01
L-Nummer L60140 3641

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchsteckvierkant mit blauem Drehknopf 10 = 38 Außen-Vierkant
    Für 5110-1CT
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb