• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät 18-150 mm, mit digital Messuhr 543-310B

Artikel-Nr.: 511-925-10
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
    Produktart Innenmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 511-925-10
    EAN / GTIN 4946368694917
    Herstellernummer 511-925-10
    L-Nummer L40010 11299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser 2-Punkt-Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Verschleißteile aus Hartmetall, (Kontaktspitzen und feststehende Messbolzen ab 18 mm aus Hartmetall). Der große Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 18 - 150
    Skalenteilungswert: 0,001 mm
    Wiederholpräzision: 0,5 µm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Messuhr, Kunstoffabdeckung für Messuhr
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb