• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät mit Messschraube, 6-10", 0,0005"

Artikel-Nr.: 511-845-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-845-20
EAN / GTIN 4946368855424
Herstellernummer 511-845-20

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Innenfeinmessgeräte mit Messschrauben ermöglichen Messungen, ohne das wechseln von Messeinsätzen. Die Messgeräte bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für höchste Genauigkeit. Kontaktpunkte aus Hartmetall (>18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigtkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Großer Messbereich mit Sub-Ambossen.

Merkmal:

Graduation: 0.0005 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb