• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, mit Messschraube, 6-10", ohne Messuhr

Artikel-Nr.: 511-835
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-835
EAN / GTIN 4946368613246
Herstellernummer 511-835

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Innenfeinmessgeräte mit Messschrauben ermöglichen Messungen, ohne das wechseln von Messeinsätzen.
  • Die Messgeräte bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für höchste Genauigkeit Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall (>18 mm Bereich), was eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit gewährleistet.
  • Der groß dimensionierte, hohlstrukturierte Handgriff verringert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %.
  • Großer Messbereich mit Sub-Ambossen

Merkmal:

  • Genauigkeit: 2 µm
  • Lieferumfang: In einer einer Box
  • Digital/Analog: Analog

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb