• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät mit Messschraube, 600-800 mm, ohne Messuhr

Artikel-Nr.: 511-808
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-808
EAN / GTIN 4946368613093
Herstellernummer 511-808

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Innenfeinmessgeräte mit Messschrauben ermöglichen Messungen, ohne das wechseln von Messeinsätzen. Die Messgeräte bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für höchste Genauigkeit. Kontaktpunkte aus Hartmetall (>18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigtkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Großer Messbereich mit Sub-Ambossen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 600-800
Wiederholpräzision: 0,5 µm
Lieferumfang: In einer einer Box inkl. Kunststoffabdeckung für Messuhren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb