• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, kurzer Schaft, für Bohrungen, 100-160 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 511-774
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-774
EAN / GTIN 4946368612911
Herstellernummer 511-774
L-Nummer L40010 7717

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist aufgrund der kurzen Länge unterhalb des Griffs ein kompaktes und leichtes Bohrungsmessgerät. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall, und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%

Merkmal:

Bereich: 100 - 160 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Metrisch
Digital/Analog: Analog
Abstufung: 0,001 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb