• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, für Bohrungen, 4-6,5″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 511-754
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-754
EAN / GTIN 4946368612775
Herstellernummer 511-754
L-Nummer L40010 12634

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Der große hohlstrukturierte Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50% Auswechselbare Unterlegscheiben (D=0,5mm) zur Einstellung des Messgerätes, werden als Standardzubehör mitgeliefert Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit

Merkmal:

Skalierung: 0.0001″
Bereich: 4 - 6.5″
Zoll-Metrisch: Zoll
Genauigkeit: 2 µm
Digital/Analog: Analog
Geliefert: Inklusive Box, Messuhr, Kunststoffabdeckung für Messuhr
Reproduzierbarkeit: 0,5 µm
Abstufung: 0,0001"
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb