• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät, 4-6,5", 0,0005"

Artikel-Nr.: 511-744-20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-744-20
EAN / GTIN 4946368855035
Herstellernummer 511-744-20

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Der große hohlstrukturierte Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Auswechselbare Unterlegscheiben (D=0,5mm) zur Einstellung des Messgerätes, werden als Standardzubehör mitgeliefert. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Merkmal:

Graduation: 0.0005 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb