• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessgerät 6-10mm

Artikel-Nr.: 511-209
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-209
EAN / GTIN 4946368092454
Herstellernummer 511-209
L-Nummer L40010 9904

Beschreibung

Beschreibung:


Serie 511
Dies sind Innenfeinmessgeräte, die sich automatisch über eine Zentrierbrücke ausrichten und Ihnen die folgenden Vorteile bieten:
  • Ein langer Kolbenhub gewährleistet bemerkenswerte Präzision.
  • Standardmäßig werden austauschbare Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,5 mm geliefert, um präzise Einstellungen in kleinen Schritten zu ermöglichen.
  • Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall (>18 mm Bereich), was eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit gewährleistet.
  • Der groß dimensionierte, hohlstrukturierte Handgriff verringert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb