• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät, 10-18,5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 511-204-20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-204-20
EAN / GTIN 4946368854694
Herstellernummer 511-204-20

Beschreibung

Beschreibung:

Die Innenfeinmessgeräte mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit. Austauschbare Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,5 mm werden als Standardzubehör geliefert, sodass Sie die Einstellung in kleinen Schritten vornehmen können. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 10 - 18.5
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 2 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Messuhr, Kunststoffabdeckung für Messuhr

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb