• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Plattformleiter 8 Stufen

Artikel-Nr.: 51098
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Plattformleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51098
    EAN / GTIN 4031405510982
    Herstellernummer 051098
    L-Nummer L90110 382

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Plattformleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • Höhe der Teilumwehrung 1.000 mm
    • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • Zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
    • Leitergelenk 'safe-cap'
    • Rutschsichere Leiterschuhe
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 3850 mm
    • Gesamtlänge geklappt: 3060 mm
    • Höhe: 2880 mm
    • Höhe Plattform bis Geländerrohr: 1000 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
    • Länge Handlauf: 1770 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Plattformhöhe: 1830 mm
    • Schrittlänge: 1613 mm
    • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 710 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb