• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter mit Rollen und Griff 7 Stufen mit Ablageschale

Artikel-Nr.: 51087
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51087
EAN / GTIN 4031405510876
Herstellernummer 051087
L-Nummer L90110 493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3650 mm
  • Höhe: 2350 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Länge Handlauf: 750 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1600 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Schrittlänge: 1600 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 690 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb