• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter mit Rollen und Griff 4 Stufen mit Ablageschale

Artikel-Nr.: 51084
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 4
Material Aluminium
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51084
EAN / GTIN 4031405510845
Herstellernummer 051084
L-Nummer L90110 606

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2950 mm
  • Höhe: 1650 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Länge Handlauf: 750 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 900 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Schrittlänge: 1160 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 610 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb