• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest starr R13 mit Handlauf 3 Stufen

Artikel-Nr.: 51036
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51036
EAN / GTIN 4031405510364
Herstellernummer 051036
L-Nummer L90110 145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2600 mm
  • Grundfläche Breite: 750 mm
  • Grundfläche Länge: 880 mm
  • Höhe: 1170 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 550 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 600 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Lochblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb