• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenkarre

Artikel-Nr.: 51012
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Stahlflaschenkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51012
EAN / GTIN 4017976010625
Herstellernummer 51012
L-Nummer L90080 12

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 150
Gesamtbreite (mm): 830
Gesamttiefe (mm): 868
Gesamthöhe (mm): 1300
Flaschenanzahl (Stück): 2
Flaschen-Durchmesser (mm): 204-229
Inhalt (Liter): 40-50
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 400 x 100

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb